OBO BETTERMANN - Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø20mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046761
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195924104
Sonepar Artikelnummer
120501931
Hersteller Artikelnummer
2046761
Hersteller Typ
SB20W V4A
Hersteller Artikel Nr.:
2046761
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
22.2 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
50 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072310
Gewicht:
0.133 kg


