OBO BETTERMANN - Einbaueinheit Datentechnik für 2 Anschlussmodule Typ C 84x84x59mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6119492
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Geräteeinbaukanal
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196410439
Sonepar Artikelnummer
120539204
Hersteller Artikelnummer
6119492
Hersteller Typ
DTE-RW G2C1
Hersteller Artikel Nr.:
6119492
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
84 mm
Gerätetiefe:
24.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


