OBO BETTERMANN - Einbaueinheit für Geräteeinbaukanal 2 TE 84x185x95mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6119319
Montageart - sonstige
Höhe - 95 mm
Breite - 84 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195889373
Sonepar Artikelnummer
120351790
Hersteller Artikelnummer
6119319
Hersteller Typ
IKR-6 RW
Hersteller Artikel Nr.:
6119319
Montageart:
sonstige
Höhe:
95 mm
Breite:
84 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Reihen:
1
Mit Montageplatte:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


