OBO BETTERMANN - Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte 95x170x500 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288328
Höhe - 95 mm
Breite - 170 mm
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Transparenter Deckel/Tür - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196691531
Sonepar Artikelnummer
121080259
Hersteller Artikelnummer
6288328
Hersteller Typ
IKR12RW70170
Hersteller Artikel Nr.:
6288328
Höhe:
95 mm
Breite:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.500 kg


