Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Einbaugehäuse für GES4-2 210x205x75 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7427430

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Werkstoff des Deckels - Stahl

  • Oberflächenschutz Deckel - verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195916925

Sonepar Artikelnummer

120318950

Hersteller Artikelnummer

7427430

Hersteller Typ

UDHOME BOX 4

Hersteller Artikel Nr.:

7427430

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Oberflächenschutz Deckel:

verzinkt

Außenbreite:

205 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.280 kg

Quadratisches Einbaugehäuse für einen Geräteeinsatz GES4-2 für den Einsatz in Estrichböden im Innenbereich. Mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25) auf allen vier Seiten. Im Lieferzustand ist das Einbaugehäuse mit einem Montageschutzdeckel verschlossen. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.