Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Einbaugehäuse für GES9-2 247x252x75 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7427432

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Werkstoff des Deckels - Stahl

  • Oberflächenschutz Deckel - verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195916963

Sonepar Artikelnummer

120318951

Hersteller Artikelnummer

7427432

Hersteller Typ

UDHOME BOX 9

Hersteller Artikel Nr.:

7427432

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Oberflächenschutz Deckel:

verzinkt

Außenbreite:

246 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.710 kg

Quadratische Einbaugehäuse für einen Geräteeinsatz GES9-2 für den Einsatz in Estrichböden im Innenbereich. Mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25) auf allen vier Seiten. Im Lieferzustand ist das Einbaugehäuse mit einem Montageschutzdeckel verschlossen. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.