OBO BETTERMANN - Einbaugehäuse für T4L 153,5x97x55 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408296
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195115007
Sonepar Artikelnummer
120202296
Hersteller Artikelnummer
7408296
Hersteller Typ
T4L EG
Hersteller Artikel Nr.:
7408296
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9011
Länge:
153.5 mm
Breite:
97 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.056 kg


