Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Einbaurahmen für 2f + 2f Modul 45 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408682

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 2

  • Ausführung - Trägerform

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)/ABS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195674528

Sonepar Artikelnummer

120201580

Hersteller Artikelnummer

7408682

Hersteller Typ

MT45V 2+2

Hersteller Artikel Nr.:

7408682

Anzahl der einbaubaren Geräte:

2

Ausführung:

Trägerform

Montageart Installationsgerät:

rasten

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)/ABS

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.009 kg

Zum Einbau einer Kombination von 2-fach- und 2-fach-Steckdose Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten. Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen für Geradeausstecker (keine Winkelstecker).