OBO BETTERMANN - Einlageblock für Brandschutzbox 300x100x60 Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204188
Ausführung - Schaumblöcke
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 300 mm
Außenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197343347
Sonepar Artikelnummer
121066873
Hersteller Artikelnummer
7204188
Hersteller Typ
PMB-SI 8
Hersteller Artikel Nr.:
7204188
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
100 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.535 kg


