OBO BETTERMANN - Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 200x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6103235
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Lochung - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196420735
Sonepar Artikelnummer
120047361
Hersteller Artikelnummer
6103235
Hersteller Typ
ELB-L 20 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6103235
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Lochung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.885 kg


