OBO BETTERMANN - Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6103360
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196029204
Sonepar Artikelnummer
120503127
Hersteller Artikelnummer
6103360
Hersteller Typ
ELB-L 40 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6103360
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.863 kg


