OBO BETTERMANN - Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6103316
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Lochung - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196421091
Sonepar Artikelnummer
120047364
Hersteller Artikelnummer
6103316
Hersteller Typ
ELB-L 50 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6103316
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Lochung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.352 kg


