OBO BETTERMANN - Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6103364
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196029211
Sonepar Artikelnummer
120503128
Hersteller Artikelnummer
6103364
Hersteller Typ
ELB-L 50 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6103364
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.352 kg


