OBO BETTERMANN - Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 600x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6103332
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196421213
Sonepar Artikelnummer
120047365
Hersteller Artikelnummer
6103332
Hersteller Typ
ELB-L 60 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6103332
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.851 kg


