OBO BETTERMANN - Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 600x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6103368
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196029228
Sonepar Artikelnummer
120503129
Hersteller Artikelnummer
6103368
Hersteller Typ
ELB-L 60 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6103368
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.852 kg


