OBO BETTERMANN - Einschlaganker für Mehrfachbefestigung M10x25 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3492214
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197507077
Sonepar Artikelnummer
121388157
Hersteller Artikelnummer
3492214
Hersteller Typ
EA II M 10x25
Hersteller Artikel Nr.:
3492214
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Min. Bohrlochtiefe:
25 mm
Zul. Last Zugzone:
1.9 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg


