OBO BETTERMANN - Einschlaganker für Mehrfachbefestigung M6x25 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3492200
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197507046
Sonepar Artikelnummer
121388154
Hersteller Artikelnummer
3492200
Hersteller Typ
EA II M 6x25
Hersteller Artikel Nr.:
3492200
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Min. Bohrlochtiefe:
25 mm
Zul. Last Zugzone:
1 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.006 kg


