OBO BETTERMANN - Einschlaganker für Mehrfachbefestigung M8x40 Edelstahl, rostfrei edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3492240
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Durchsteckmontage - Nein
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197507015
Sonepar Artikelnummer
121388162
Hersteller Artikelnummer
3492240
Hersteller Typ
EA II M 8x40 A4
Hersteller Artikel Nr.:
3492240
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Zul. Last Zugzone:
2 kN
Mit Zulassung:
Ja
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.015 kg


