OBO BETTERMANN - Einschnittring PG11 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029111
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring - 16.5 mm
Höhe - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167112
Sonepar Artikelnummer
120018668
Hersteller Artikelnummer
2029111
Hersteller Typ
107 B PG11
Hersteller Artikel Nr.:
2029111
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring:
16.5 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


