OBO BETTERMANN - Einschnittring PG13,5 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029138
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring - 18.3 mm
Höhe - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167174
Sonepar Artikelnummer
120018669
Hersteller Artikelnummer
2029138
Hersteller Typ
107 B PG13.5
Hersteller Artikel Nr.:
2029138
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring:
18.3 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


