OBO BETTERMANN - Einschnittring PG16 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029162
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 15 mm
Außendurchmesser Ring - 20.4 mm
Höhe - 7 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167235
Sonepar Artikelnummer
120018670
Hersteller Artikelnummer
2029162
Hersteller Typ
107 B PG16
Hersteller Artikel Nr.:
2029162
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 15 mm
Außendurchmesser Ring:
20.4 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


