OBO BETTERMANN - Einschnittring PG21 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029219
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 19 mm
Außendurchmesser Ring - 25.9 mm
Höhe - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167297
Sonepar Artikelnummer
120018672
Hersteller Artikelnummer
2029219
Hersteller Typ
107 B PG21
Hersteller Artikel Nr.:
2029219
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 19 mm
Außendurchmesser Ring:
25.9 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


