OBO BETTERMANN - Einschnittring PG29 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029294
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18 .. 27 mm
Außendurchmesser Ring - 34.7 mm
Höhe - 9.5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167358
Sonepar Artikelnummer
120018673
Hersteller Artikelnummer
2029294
Hersteller Typ
107 B PG29
Hersteller Artikel Nr.:
2029294
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 .. 27 mm
Außendurchmesser Ring:
34.7 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.008 kg


