OBO BETTERMANN - Einschnittring PG36 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029367
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 .. 33 mm
Außendurchmesser Ring - 44.7 mm
Höhe - 12 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167419
Sonepar Artikelnummer
120018674
Hersteller Artikelnummer
2029367
Hersteller Typ
107 B PG36
Hersteller Artikel Nr.:
2029367
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 .. 33 mm
Außendurchmesser Ring:
44.7 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.017 kg


