OBO BETTERMANN - Einschnittring PG42 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029421
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 39 mm
Außendurchmesser Ring - 51.7 mm
Höhe - 14 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167471
Sonepar Artikelnummer
120018675
Hersteller Artikelnummer
2029421
Hersteller Typ
107 B PG42
Hersteller Artikel Nr.:
2029421
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 39 mm
Außendurchmesser Ring:
51.7 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.023 kg


