OBO BETTERMANN - Einschnittring PG48 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029480
Geeignet für Kabeldurchmesser - 36 .. 45 mm
Außendurchmesser Ring - 56.9 mm
Höhe - 14 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167532
Sonepar Artikelnummer
120501882
Hersteller Artikelnummer
2029480
Hersteller Typ
107 B PG48
Hersteller Artikel Nr.:
2029480
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 .. 45 mm
Außendurchmesser Ring:
56.9 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.026 kg


