OBO BETTERMANN - Einschnittring PG9 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029103
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 10 mm
Außendurchmesser Ring - 13.3 mm
Höhe - 5.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195167051
Sonepar Artikelnummer
120018671
Hersteller Artikelnummer
2029103
Hersteller Typ
107 B PG9
Hersteller Artikel Nr.:
2029103
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 10 mm
Außendurchmesser Ring:
13.3 mm
Höhe:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


