OBO BETTERMANN - Einschraubnippel geschlossene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032384
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 10 .. 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195481638
Sonepar Artikelnummer
120059458
Hersteller Artikelnummer
2032384
Hersteller Typ
90 M25 GE
Hersteller Artikel Nr.:
2032384
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 .. 16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


