OBO BETTERMANN - Einschraubnippel geschlossene Ausführung M40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032388
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 24 .. 29 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195481812
Sonepar Artikelnummer
120059460
Hersteller Artikelnummer
2032388
Hersteller Typ
90 M40 GE
Hersteller Artikel Nr.:
2032388
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
24 .. 29 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


