OBO BETTERMANN - Einschraubnippel offene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032015
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 8 .. 13 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195477730
Sonepar Artikelnummer
120059451
Hersteller Artikelnummer
2032015
Hersteller Typ
90 M20 OF
Hersteller Artikel Nr.:
2032015
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8 .. 13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


