OBO BETTERMANN - Einschraubnippel offene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032019
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 10 .. 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195477792
Sonepar Artikelnummer
120059452
Hersteller Artikelnummer
2032019
Hersteller Typ
90 M25 OF
Hersteller Artikel Nr.:
2032019
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
10 .. 16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


