OBO BETTERMANN - Einschraubnippel offene Ausführung M32 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032023
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 16 .. 23 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195477853
Sonepar Artikelnummer
120059453
Hersteller Artikelnummer
2032023
Hersteller Typ
90 M32 OF
Hersteller Artikel Nr.:
2032023
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
16 .. 23 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


