OBO BETTERMANN - Einschraubnippel offene Ausführung PG11 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2032112
Nenndurchmesser - 21 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 10 .. 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195169031
Sonepar Artikelnummer
120018701
Hersteller Artikelnummer
2032112
Hersteller Typ
90 PG11 OF
Hersteller Artikel Nr.:
2032112
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
10 .. 16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
11
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


