OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke M25 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012354
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 0 .. 22 mm
Für Wandstärke - 2.5 .. 3.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196478071
Sonepar Artikelnummer
120393639
Hersteller Artikelnummer
2012354
Hersteller Typ
EDS M25 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2012354
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0 .. 22 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 3.1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


