OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke M25 Thermoplastisches Elastomer schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012342
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 0 .. 22 mm
Für Wandstärke - 2.5 .. 3.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196619610
Sonepar Artikelnummer
120538880
Hersteller Artikelnummer
2012342
Hersteller Typ
EDS M25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2012342
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0 .. 22 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 3.1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


