OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M32 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205677
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 0 .. 27 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196280568
Sonepar Artikelnummer
120363148
Hersteller Artikelnummer
7205677
Hersteller Typ
EDK 32 OR
Hersteller Artikel Nr.:
7205677
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0 .. 27 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
2003
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


