OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M40 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205679
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 0 .. 34 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196280582
Sonepar Artikelnummer
120363149
Hersteller Artikelnummer
7205679
Hersteller Typ
EDK 40 OR
Hersteller Artikel Nr.:
7205679
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0 .. 34 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
2003
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


