OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011638
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 5 .. 22 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195246961
Sonepar Artikelnummer
120501803
Hersteller Artikelnummer
2011638
Hersteller Typ
EDK 25 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2011638
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
5 .. 22 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


