OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011689
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 5 .. 22 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195303206
Sonepar Artikelnummer
120501806
Hersteller Artikelnummer
2011689
Hersteller Typ
EDK 25 RW
Hersteller Artikel Nr.:
2011689
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
5 .. 22 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


