OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Kabel Ø32/5-25 Thermoplastisches Elastomer reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011697
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 5 .. 27 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195303213
Sonepar Artikelnummer
120501807
Hersteller Artikelnummer
2011697
Hersteller Typ
EDK 32 RW
Hersteller Artikel Nr.:
2011697
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
5 .. 27 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


