OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011654
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 0 .. 34 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195246985
Sonepar Artikelnummer
120501805
Hersteller Artikelnummer
2011654
Hersteller Typ
EDK 40 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2011654
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0 .. 34 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


