OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Rohre Ø25/20-25 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011514
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 20 .. 25 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195246916
Sonepar Artikelnummer
120501800
Hersteller Artikelnummer
2011514
Hersteller Typ
EDR 25 20-25 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2011514
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
20 .. 25 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


