OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Rohre Ø32/25-32 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011530
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 25 .. 32 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195246930
Sonepar Artikelnummer
120501801
Hersteller Artikelnummer
2011530
Hersteller Typ
EDR 32 25-32 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2011530
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
25 .. 32 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


