OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung für Rohre Ø40/32-40 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011546
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 32 .. 40 mm
Für Wandstärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195246954
Sonepar Artikelnummer
120501802
Hersteller Artikelnummer
2011546
Hersteller Typ
EDR 40 32-40 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2011546
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
32 .. 40 mm
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


