OBO BETTERMANN - Einsteckdichtung M20 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2012375
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 0 .. 17 mm
Für Wandstärke - 3.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195105251
Sonepar Artikelnummer
120038923
Hersteller Artikelnummer
2012375
Hersteller Typ
EDVS M20 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2012375
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0 .. 17 mm
Für Wandstärke:
3.4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


