OBO BETTERMANN - Elekro-Isolier- und Dichtkitt ca.100g natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2340038
Ausführung - Mineralbasis
Farbe - farblos
Inhalt - 100 ml
Nettogewicht - 110.2 g
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195228011
Sonepar Artikelnummer
120018586
Hersteller Artikelnummer
2340038
Hersteller Typ
115 GR-GN
Hersteller Artikel Nr.:
2340038
Ausführung:
Mineralbasis
Farbe:
farblos
Inhalt:
100 ml
Nettogewicht:
110.2 g
Verpackung:
Stab
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.110 kg
In Stangen. Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von Hohlräumen bei Installationen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern. Farbe: grün-grau Eigenschaften des Dichtkittes: • halogen-, säure- und silikonfrei • verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen • Dauerwärmebeständigkeit bis +80 °C • korrosionshemmend • geringe Wasseraufnahme • gute Isoliereigenschaften • Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 • nahezu unbegrenzt lagerfähig


