OBO BETTERMANN - Endkappe zu Profilschiene MS 21 41x21mm Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122904
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 12.5 mm
Breite - 41.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196255726
Sonepar Artikelnummer
120660263
Hersteller Artikelnummer
1122904
Hersteller Typ
MS4121 EK
Hersteller Artikel Nr.:
1122904
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
12.5 mm
Breite:
41.5 mm
Tiefe:
21.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.006 kg


