OBO BETTERMANN - Endklemme für Freiflächensystem 55x70x54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901070
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197390990
Sonepar Artikelnummer
121312707
Hersteller Artikelnummer
5901070
Hersteller Typ
KLE 20 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901070
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
68.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.160 kg


