OBO BETTERMANN - Endklemme für Freiflächensystem 60x70x54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901072
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197390952
Sonepar Artikelnummer
121312708
Hersteller Artikelnummer
5901072
Hersteller Typ
KLE 25 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901072
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
68.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.169 kg


