OBO BETTERMANN - Endklemme für Freiflächensystem 65x70x54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901074
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 54 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197390921
Sonepar Artikelnummer
121312709
Hersteller Artikelnummer
5901074
Hersteller Typ
KLE 30 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901074
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
54 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
68.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.174 kg


